Referenties
Blickle:FF 125
Rubix:A0123121
Fabrikant:748694
EAN:4047526111281
Productdetails : BLICKLE VASTZETVOET FF 125
- voor het heffen van transportmiddelen in actuele positie
- optimaal gebruik wanneer de totale hoogte van de gekozen wiellift (H1) ca. 5 mm groter is dan de totale hoogte van de wielen
- hefkracht naargelang het lichaamsgewicht van de bestuurder tussen 150–250 kg
- verticale belasting op de getilde wiellift mag niet meer dan 500 kg bedragen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3591 g |
| Lengte plaat | 140 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,03 excl. BTW
/ stuk
€ 388,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen

