TRICORP SOFTSHELL JAS WINTER REWEAR 402712 LEGER MT XL
Winter Softshell Jack Rewear
Zie technische informatieReferenties





Productdetails : TRICORP SOFTSHELL JAS WINTER REWEAR 402712 LEGER MT XL
De uitneembare windvanger met antislip elastiek zorgt ervoor dat er geen wind onder jouw jas kruipt. Er zijn voldoende zakken aanwezig om al jouw handige work tools in op te bergen: zakken op het voorpand met intast aan de boven- en zijkant, twee binnenzakken, twee borstzakken afsluitbaar met drukkers en de rechter borstzak heeft een dubbele intast die met rits afsluitbaar is. De capuchon heeft een uitsparing aan de zijkant voor extra zicht en is volledig afneembaar middels drukkers. Om extra zichtbaar te zijn in het donker, is er op de schouders, de capuchon en op het achterpand een reflecterende print toegevoegd. Er is ook een printerrits aanwezig zodat je de jas eenvoudig kunt bedrukken. Maak je outfit compleet met de overige items uit de Rewear collectie.
Het Winter Softshell Jack Rewear heeft een PrimaLoft® padding en biedt hiermee een thermisch efficiënte isolatie met als voordeel dat de voering erg dun en lichtgewicht is. Daarnaast is de voering volledig van recycled materiaal gemaakt! De jas zelf bestaat voor 55% uit polyamide, 40% recycled polyester en 5% elastaan en heeft een 370 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze werkjas is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% polyamide / 40% recycled polyester / 5% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
