Referenties
Hydrowear:044468-62
Rubix:22090192
EAN:5420011706848

Productdetails : HYDROWEAR WINTERBROEK DEURNE 044468 MARINE MT 62
Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in een tunnel
trousers Beaver
navy
Winterbroek met stepvoering en verhoogd ruggedeelte
2 steekzakken met fleece
dijbeenzak met klep en penhouder achterzak
trousers Beaver
navy
Winterbroek met stepvoering en verhoogd ruggedeelte
2 steekzakken met fleece
dijbeenzak met klep en penhouder achterzak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,97 excl. BTW
/ stuk
€ 60,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen