COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT TEGN 11 03 04 H10
Wisselplaat T-Max® voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TEGN 11 03 04 H10
Rubix:20107464
Fabrikant:5752917



Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT TEGN 11 03 04 H10
T-Max®, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | h10 |
| Type plaatje | driehoekige wisselplaat 60° (tegn, serie t-max®) |
| Dikte | 3,18 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | niet gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen