Referenties
Sandvik Coromant:419N-140530M-KH 4330
Rubix:A0449777
Fabrikant:7564481
EAN:7323223719140


Technische samenvatting
| Type plaatje | freeswisselplaat |
|---|---|
| Schakering | kh |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 419N-140530M-KH 4330
CoroMill® 419, freesplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | freeswisselplaat |
| Schakering | kh |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 14 mm |
| Bekleding | inveio® cvd-coating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 277,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen