Referenties
Sandvik Coromant:N331.1A-11 50 08H-PL4340
Rubix:A0443181
Fabrikant:7564558
EAN:7323223719911


Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill® 331 wisselplaat voor kop- en vlakfrezen |
|---|---|
| Schakering | 4340 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL 331 WPL FREES N331.1A-11 50 08H-PL4340
CoroMill® 331, wisselplaat voor kop- en vlakfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill® 331 wisselplaat voor kop- en vlakfrezen |
| Schakering | 4340 |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 11 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 288,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen