Referenties
Sandvik Coromant:RCKT 20 06 M0-PM 1130
Rubix:A0410247
Fabrikant:7100933
EAN:7323221285913


Technische samenvatting
| Type plaatje | coromill® 200 freeswisselplaat |
|---|---|
| Schakering | n |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL200 FREESWISSELPLAAT RCKT 20 06 M0-PM 1130
CoroMill® 200, freesplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coromill® 200 freeswisselplaat |
| Schakering | n |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 20 mm |
| Bekleding | pvd alticrn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 389,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen