COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-PF 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:VNMG160404PF4415
Rubix:A0197625
Fabrikant:7860463
EAN:7323225044783
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-PF 4415

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiwisselplaat vnmg (rhombisch 35°) t-max p
Schakering4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 04-PF 4415


De VNMG 16 04-draaibladjes van Sandvik Coromant zijn een hoogwaardige snijoplossing die is ontworpen voor precisiedraaien. Ze zijn bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen en onderscheiden zich door hun slijtvastheid en hun vermogen om optimale oppervlakteafwerkingen te bieden.

Kenmerken:
Deze wisselplaten uit de T-Max® P-serie zijn ontworpen voor afwerkings- of voorbewerkingen op materialen van het type P (staal) en K (gietijzer) en zijn voorzien van een meerlaagse CVD-coating in combinatie met een zeer sterk substraat. Dit zorgt voor hoge prestaties, zelfs onder zware snijomstandigheden. Hun specifieke geometrie zorgt voor een optimale spaanafvoer, waardoor slijtage wordt beperkt en de stabiliteit van het bewerkingsproces wordt verbeterd. Hun ruitvormige profiel van 35° en de 4 omkeerbare snijkanten zorgen voor een maximaal rendement en garanderen tegelijkertijd een verhoogde precisie bij het snijden.

Specificaties:
- Coating: CVD TiCN + Al₂O₃ + TiN.
- Diameter van de ingeschreven cirkel (IC): 9,525 mm.
- Dikte van het wisselblad (S): 4,7625 mm.
- Hoofdspaanhoek (AN): 0°.
- Maat en vorm: VN1604.
- Plaatbevestiging: 16.
- Richting: neutraal.
- Geschikte materialen: staal (P), gietijzer (K).
- Bevestigingstype: cilindrisch gat.

Informatie over het merk:
Sandvik Coromant is een wereldleider in de productie van uiterst nauwkeurige gereedschappen en bewerkingsoplossingen. Het merk innoveert voortdurend en investeert fors in onderzoek en ontwikkeling om de efficiëntie en winstgevendheid van industriële processen te verbeteren. Sandvik Coromant staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, met name de T-Max® P-serie, die de prestaties van draaibladjes optimaliseert dankzij coatings van de nieuwe generatie en een specifiek ontwerp dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid en de spaanafvoer.

Sterke punten

- Hoge slijtvastheid en hittebestendigheid voor een langere levensduur.
- Geoptimaliseerde geometrie voor een uitstekende spaanderbeheersing.
- Veelzijdigheid bij de bewerking van staal en gietijzer.
- Gestabiliseerd om trillingen te minimaliseren en de nauwkeurigheid te verbeteren.
- Vier omkeerbare snijkanten voor een zuinig gebruik.
- Compatibel met standaard bevestigingssystemen.

Toepassingen

De VNMG 16 04-wisselplaten zijn ideaal voor zowel afwerkings- als voorbewerkingen en zijn ontworpen voor het buiten draaien van middelgrote tot grote werkstukken. Ze worden gebruikt in de algemene machinebouw, de luchtvaart- en de automobielindustrie en garanderen optimale prestaties op diverse materialen. Ze zijn geschikt voor draaien, afwerken en profileren en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor industriële bedrijven die hun productie-efficiëntie willen verbeteren en tegelijkertijd de operationele kosten willen verlagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiwisselplaat vnmg (rhombisch 35°) t-max p
Schakering4415
Lengte zijkant16,2 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen