COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-SM S205

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-SM S205
Rubix:A0197371
Fabrikant:8003634
EAN:7323225713108
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-SM S205

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p draaiwisselplaat (snmg), negatief vierkant
Schakerings205
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-SM S205


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p draaiwisselplaat (snmg), negatief vierkant
Schakerings205
Lengte zijkant8,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen