Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 22 04 08-MF 4425
Rubix:A0459650
Fabrikant:8019623
EAN:7323225785228

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 22 04 08-MF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | tnmg |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
