Referenties
Sandvik Coromant:VNMG 16 04 08-MF 4425
Rubix:A0459599
Fabrikant:8019630
EAN:7323225785297

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 235 |
| Type plaatje | wisselplaat voor het draaien t-max® p |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 19 mm |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
