Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 27 06 08-PR 4415
Rubix:A0459638
Fabrikant:8021307
EAN:7323225796552

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 27 06 08-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | negatieve driehoekige draaiplaat (t-max p) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 383,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 464,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
