COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 27 06 08-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TNMG 27 06 08-PR 4425
Rubix:A0459637
Fabrikant:8019685
EAN:7323225785747
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 27 06 08-PR 4425

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 27 06 08-PR 4425


T‑Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4425
Type plaatjedriehoekige draaiwisselplaat tnmg (serie t‑max p), spanenbreker pr
Dikte6,35 mm
Insertmaat15,87 mm
Bekledingcvd ticn + al2o3 + tin
€ 383,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 464,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen