COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 16-HM 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-HM 4425
Rubix:A0459961
Fabrikant:8019577
EAN:7323225784764
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 16-HM 4425

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (cnmg 16 06 16-hm, 4425)
Schakeringhm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 16-HM 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (cnmg 16 06 16-hm, 4425)
Schakeringhm
Lengte zijkant14,52 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,59 mm
Insertmaat15,88 mm
316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen