COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-PR 4335
Rubix:A0166308
Fabrikant:7080892
EAN:7323221187194
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjewnmg 08 04 08-pr 4335
Schakeringpr 4335
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewnmg 08 04 08-pr 4335
Schakeringpr 4335
Lengte zijkant7,8873 mm
Dikte4,7625 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 213,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 258,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen