Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 04-MF 4425
Rubix:A0459669
Fabrikant:8019618
EAN:7323225785174

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 04-MF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | t-max p |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
