Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-PM 4425
Rubix:A0166282
Fabrikant:7860694
EAN:7323225046626


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-PM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,3969 mm |
| Insertmaat | 12,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,02 excl. BTW
/ stuk
€ 24,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden