Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-QM S205
Rubix:A0459598
Fabrikant:8003575
EAN:7323225712514


Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg 12 04 08-qm s205 (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | s205 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-QM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 12 04 08-qm s205 (t-max® p) |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen