COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MF S205

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-MF S205
Rubix:A0459829
Fabrikant:8003547
EAN:7323225712231
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MF S205

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MF S205


T-Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakerings205
Type plaatjeindexeerbare draaiplaat t-max® p, insert type d (rhombisch 55°), spanenbreker mf (afwerking)
Dikte4,7625 mm
Insertmaat12,7 mm
Bekledingcvd ticn + al2o3 + tin
€ 256,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 310,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen