Referenties
Sandvik Coromant:WNGG 08 04 08-SGF S205
Rubix:A0459591
Fabrikant:8003623
EAN:7323225712996


Technische samenvatting
| Type plaatje | w-trigon (80°) wisselplaat (wngg), t-max® p |
|---|---|
| Schakering | sgf (s205) |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNGG 08 04 08-SGF S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | w-trigon (80°) wisselplaat (wngg), t-max® p |
| Schakering | sgf (s205) |
| Lengte zijkant | 3,2 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 340,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen