Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 06 08-MF S205
Rubix:A0459806
Fabrikant:8003552
EAN:7323225712286

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-MF S205
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | wisselplaat voor het draaien t-max® p (vorm d, ruit 55°), afwerking mf |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 340,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen