Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-MF 4415
Rubix:A0459828
Fabrikant:8021257
EAN:7323225796187

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MF 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | wisselplaat voor het draaien, ruitvormig 55° (dnmg) — 4 snijkanten, wisselplaat voor afwerking, spaanafbreker mf |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 306,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
