Referenties
Sandvik Coromant:3-80-101108-8-M5W 4425
Rubix:A0453212
Fabrikant:7860951
EAN:7323225049191


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 300 wisselplaat (draaien) 3-80-101108-8-m5w |
|---|---|
| Schakering | m5w |
Productdetails : COROMANT COROTURN 300 DRAAIWISSELPL. 3-80-101108-8-M5W 4425
CoroTurn® 300-wisselplaten voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 300 wisselplaat (draaien) 3-80-101108-8-m5w |
| Schakering | m5w |
| Lengte zijkant | 4 mm |
| Dikte | 11 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 119,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen