Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 16-MR 4425
Rubix:A0459573
Fabrikant:8019674
EAN:7323225785631

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 16-MR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | trigon 80° wisselplaat (wnmg) |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 7,0873 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen