Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 19 06 16-HR 4415
Rubix:A0459935
Fabrikant:8021228
EAN:7323225795999


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (c-style rhombisch 80°) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 19 06 16-HR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (c-style rhombisch 80°) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 17,7439 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen