Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 12-SM S205
Rubix:A0459655
Fabrikant:8003638
EAN:7323225713146

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | driehoekige wisselplaat |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
