Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 12-HM 4425
Rubix:A0459718
Fabrikant:8019581
EAN:7323225784801

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-HM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p |
| Schakering | hm |
| Lengte zijkant | 14,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen