COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 08-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 08-PR 4415
Rubix:A0459706
Fabrikant:8021306
EAN:7323225796545
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 08-PR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringpr 4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 08-PR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringpr 4415
Lengte zijkant18,25 mm
Dikte6,35 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen