COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGA120412S01525H 7105

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNGA120412S01525H 7105
Rubix:A0460488
Fabrikant:7190810
EAN:7323221525101
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGA120412S01525H 7105

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p)
Schakeringh (chipbreaker)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGA120412S01525H 7105


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p)
Schakeringh (chipbreaker)
Lengte zijkant2,4 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat5,16 mm
738,00 excl. BTW
/ 5 stuks
892,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen