Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 16-MR 4335
Rubix:A0460450
Fabrikant:7080798
EAN:7323221186258


Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmg wisselplaat (rhombisch 80°) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 16-MR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg wisselplaat (rhombisch 80°) voor draaien |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 11,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen