Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 24-QR 4425
Rubix:A0459381
Fabrikant:7860926
EAN:7323225048941

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 24-QR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | qr |
| Lengte zijkant | 13,72 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen