Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 16-QR 4415
Rubix:A0168448
Fabrikant:7859153
EAN:7323225036948


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiplaatje (cnmm 12 04 16-qr) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 16-QR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiplaatje (cnmm 12 04 16-qr) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 11,3 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,59 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen