Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 08-PR 4415
Rubix:A0459391
Fabrikant:7859201
EAN:7323225037426

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 08-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm 16 06 08-pr 4415 |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 15,32 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen