Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 04-WM 4415
Rubix:A0449461
Fabrikant:7859096
EAN:7323225036375

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 04-WM 4415
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 12 04 04-wm 4415 |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 12,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 301,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen