Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 09 T3 04-PM 4335
Rubix:A0167248
Fabrikant:7080695
EAN:7323221185121


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 107 draaiblad (wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | pm (medium) |
Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 09 T3 04-PM 4335
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 107 draaiblad (wisselplaat) |
| Schakering | pm (medium) |
| Lengte zijkant | 9,3 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,99 excl. BTW
/ stuk
€ 18,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden