COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 16-PM 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-PM 4415
Rubix:A0459408
Fabrikant:7859230
EAN:7323225037716
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 16-PM 4415

Technische samenvatting

Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat (cnmg)
Schakeringpm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 16-PM 4415


De CNMG 19 06 16-PM 4415-draaiplaat van Sandvik Coromant is een hoogwaardige draaioplossing die is ontworpen om de productiviteit en de standtijd van de gereedschappen te optimaliseren. Deze plaat is geschikt voor het T-Max® P-systeem en biedt een uitstekende slijtvastheid en verhoogde stabiliteit, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.

Kenmerken:
Dit draaiblad onderscheidt zich door zijn ontwerp dat is geoptimaliseerd voor het draaien van staal en gietijzer. De TiCN+Al₂O₃+TiN-coating zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid, waardoor hoge snijsnelheden en een verhoogde stabiliteit tijdens de bewerking mogelijk zijn. De ruitvorm met een hoek van 80° en de scherp geslepen snijkant zorgen voor een soepele penetratie in het materiaal, waardoor de efficiëntie en de precisie van het bewerkingsproces worden verbeterd. Het is speciaal geschikt voor het buiten draaien van kleine en grote diameters.

Specificaties:
- Legering: 4415.
- Aantal snijkanten: 4.
- Wendingplaatjehouder: 19
- Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 19,05 mm.
- Effectieve snijkantlengte (LE): 17,74 mm.
- Neusradius (RE): 1,59 mm.
- Dikte van het wisselplaatje: 6,35 mm.
- Hoofdspaanhoek: 0°.
- Bevestiging: cilindrisch gat met een diameter van 7,93 mm.
- Bewerkbare materialen: staal (P) en gietijzer (K).
- Snijsnelheid: 230-315 m/min, afhankelijk van het materiaal.

Informatie over het merk:
Sandvik Coromant is een wereldleider op het gebied van bewerkingsoplossingen en staat bekend om zijn innovaties op het gebied van materialen en het ontwerp van snijgereedschappen. Met meer dan 80 jaar ervaring biedt het bedrijf hoogtechnologische producten aan die zijn ontworpen om de productiviteit en precisie in bewerkingsprocessen te optimaliseren.

Sterke punten

- Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
- Optimale spaancontrole voor een soepele bewerking.
- Geavanceerde CVD-coating voor betere prestaties.
- Gestabiliseerd om trillingen te verminderen en de nauwkeurigheid te verbeteren.
- Compatibel met het T-Max® P-systeem voor veelzijdig gebruik.
- Geschikt voor verspanen op hoge snelheid voor maximale productiviteit.
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit om nabewerking te verminderen.

Toepassingen

De CNMG 19 06 16-PM 4415-wisselplaat is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Ontworpen voor het algemeen draaien van staal en gietijzer, blinkt deze uit bij het draaien, afdraaien en nauwkeurig afwerken. De wisselplaat is bijzonder effectief in productieomgevingen die een hoge mate van betrouwbaarheid en stabiliteit vereisen. Dit wisselplaatje is geschikt voor de luchtvaart-, automobiel- en precisiemechanicasector en garandeert maximale efficiëntie bij de bewerking van middelgrote en grote werkstukken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat (cnmg)
Schakeringpm
Lengte zijkant17,7 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen