Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 16 06 12-QR 4335
Rubix:A0206359
Fabrikant:7081025
EAN:7323221188368


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien |
|---|---|
| Schakering | qr |
Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 12-QR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien |
| Schakering | qr |
| Lengte zijkant | 14,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 371,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen