COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 12-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMM 16 06 12-PR 4415
Rubix:A0459389
Fabrikant:7859202
EAN:7323225037433
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 12-PR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiplaatje (wisselplaat)
Schakeringt-max® p 4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 16 06 12-PR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiplaatje (wisselplaat)
Schakeringt-max® p 4415
Lengte zijkant14,9 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,19 mm
Insertmaat16 mm
316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen