Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-WM 4425
Rubix:A0459438
Fabrikant:7861266
EAN:7323225052238


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat (cnmg, rhombisch 80°) |
|---|---|
| Schakering | t-max® p 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-WM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat (cnmg, rhombisch 80°) |
| Schakering | t-max® p 4425 |
| Lengte zijkant | 15,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen