Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-XF 4415
Rubix:A0459491
Fabrikant:7859295
EAN:7323225038362

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-XF 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | t-max® p 4415 |
| Lengte zijkant | 12,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
