Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 12 04 16-PR 4425
Rubix:A0459393
Fabrikant:7860734
EAN:7323225047029

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 16-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | pr 4425 |
| Lengte zijkant | 12,8959 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
