Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 08-UM 4425
Rubix:A0449456
Fabrikant:7860868
EAN:7323225048361

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 08-UM 4425
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 12 04 08-um |
| Schakering | um |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen