COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT CNGN120712E 6160

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNGN120712E 6160
Rubix:A0460478
Fabrikant:7413928
EAN:7323222387081
COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT CNGN120712E 6160

Technische samenvatting

Type plaatjecngn120712e (diamant 80°) t-max® draaiblad wisselplaat
Schakering6160
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT CNGN120712E 6160


T-Max®, draaiblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecngn120712e (diamant 80°) t-max® draaiblad wisselplaat
Schakering6160
Lengte zijkant11,7 mm
Dikte7,94 mm
Radius1,19 mm
Insertmaat12,7 mm
234,00 excl. BTW
/ 10 stuks
283,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen