COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 12-QR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMM 12 04 12-QR 4415
Rubix:A0401079
Fabrikant:7859152
EAN:7323225036931
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 12-QR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjet-max p wisselplaat voor draaien
Schakering4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMM 12 04 12-QR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max p wisselplaat voor draaien
Schakering4415
Lengte zijkant11,6959 mm
Dikte4,7625 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat12,7 mm
200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
242,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen