Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 04-PM 4415
Rubix:A0449462
Fabrikant:7859095
EAN:7323225036368


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 107 indexeerbare wisselplaat (ccmt) |
|---|---|
| Schakering | ticn + al2o3 + tin |
Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 04-PM 4415
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 107 indexeerbare wisselplaat (ccmt) |
| Schakering | ticn + al2o3 + tin |
| Lengte zijkant | 12,4959 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,3969 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen