Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-PR 4425
Rubix:A0166693
Fabrikant:7860725
EAN:7323225046930

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 12-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cnmg) |
| Schakering | pr 4425 |
| Lengte zijkant | 14,9 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen