Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 08-MM 2220
Rubix:A0449681
Fabrikant:7231317
EAN:7323221713171

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 08-MM 2220
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 12 04 08 |
| Schakering | mm |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 257,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen