Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 11 04 12-QM 4415
Rubix:A0459353
Fabrikant:7859181
EAN:7323225037228

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 11 04 12-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | wisselplaat type d (ruitvormig 55°) – t-max p |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 255,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen