Referenties
Sandvik Coromant:DNMX 11 04 08-WM 4415
Rubix:A0459252
Fabrikant:7859282
EAN:7323225038232

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMX 11 04 08-WM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | negatieve draaiplaat in ruitvorm 55° (t-max p, spaanafbreker wm, serie dnmx) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen