Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-MF 2220
Rubix:A0460582
Fabrikant:7231379
EAN:7323221713799

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MF 2220
T-Max® P, plaatje voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | t-max p (plaatje voor het draaien, rhomboïdaal 55°, fijnbewerking) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen